Beli gergaji mesin kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MODERN Cordless Saber Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    Mulai

    Rp719.900

    MODERN Cordless Saber Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 2.0Ah
    • Stroke length (mm): 8
    • No Load Speed (rpm): 5000
  2. MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Bit Socker (mm): 17, 19, 21, 23
    • Maximum Torque (N m): 700
    • No Load Speed (rpm): 3200
  3. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. NRT-PRO Cordless Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    Mulai

    Rp759.900

    NRT-PRO Cordless Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)
    atribut:
    • Size: Square 1/2
    • Voltage (V): 20.0
    • Battery (mAh): 2000
    • RPM (spm): 0-2700
  5. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  6. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  7. JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp66.900

    JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Jakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3Made of tool steel, durable and reliableJakemy Tang Crimper LAN Network Cable - JM-CT4-3 merupakan tang crimper yang dapat digunakan untuk konektor RJ-45(8 pin), RJ-11(6/4 pin). Selain itu dilengkapi juga dengan Cutter(pemotong kabel) dan Stripper(pemangkas serat kabel) yang terintegrasi.Isi kemasan1xJakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3
  8. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  9. Pro'sKit Modular Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp219.900

    Pro'sKit Modular Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Cut, crimp, strip-3 in 1 functionSuitable for 8P8C/RJ45/6P2C/6P4C/6P6C/RJ11/RJ12 crimping
  10. TOTAL Lithium-Ion Reciprocating Saw
    Mulai

    Rp929.900

    TOTAL Lithium-Ion Reciprocating Saw
    Deskripsi:
    Includes: 1Pcs Hacksaw 1Pcs wood saw 1Pcs 2.0Ah battery(TFBLI20011) 1Pcs Charger(TFCLI2001)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-3200
    • Voltage (V): 20
  11. Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x33
    • Battery: Li-ion 88 VF
    • Voltage (V): 24
    • Power (W): 800
    • Saw Guide Length (cm): 13
    • Chain Length (cm): 18
    • Chain Speed (m/s): 5
    • Material: ABS dan Metal
    • No Load Speed (rpm): 2800
  12. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. Jarvis Reciprocating Breaking Saw
    Mulai

    Rp25.999.900

    Jarvis Reciprocating Breaking Saw
    Deskripsi:
    Jarvis Model SER-04 reciprocating saw -- (Gergaji) serba guna untuk memotong dan membelah daging (breaking saw) bertenaga listrik.
  15. KOBE RED LINE Extended Spindle Die Grinder
    Mulai

    Rp1.799.900

    KOBE RED LINE Extended Spindle Die Grinder
    Deskripsi:
    GES2506L For extra reach in "hard to get at" areas, extended spindle housing allowing two-handed operation, rear exhaust, safety lever throttle. Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 248mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Air consumption: 4CFM
    • Exhaust Location: Front
    • For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Paint & Rust Removel Disc Sanding Bands
    • Horsepower: 0.5hp
    • Tool Application: Buffing Deburring Grinding Polishing
    • Overall Height: 57mm
    • Workplace Application: Industrial
    • Part Number: KBE2702040N
  16. GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp12.999.900

    GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    Seri Bone Saw didesain khusus untuk memotong daging beku, ikan beku dan tulang. Dengan fitur desain yang efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari alumunium die cast/ Stainless steel untuk menjaga higienitas produk. Aplikasi untuk hotel, restoran, pabrik pengolah makanan dan tempat pemotongan hewan.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
Daftar Harga gergaji mesin kecil Terbaru October 2026
MODERN Cordless Saber Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)Rp719.900
DV Crimping Tools (Tang Crimping)Rp119.900
MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.499.900
Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900
Stihl Grass Cutter Machine & Shrub (Mesin Potong Rumput)Rp2.999.900
NRT-PRO Cordless Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)Rp759.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900
TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Rp339.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)Rp66.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)